|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-3017496002 Herst.-Nr.: TDA7496 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LINEAR IC VERSTÄRKER
- Herstellerbezeichnung: TDA7496LK-S20-T
- Details: 2W + 2W Amplifier with DC Volume Control
- Versorgungsspannung: 10 - 18 V
- max. Eingangsspannung: 8 V
- Ausgangsspannung: 7 V
- Ruhestrom: 25 mA
- Eingangswiderstand: 30 kOhm
- mittl. Ausgangsleistung: 2 W
- Verlustleistung @Tc=60 °C: 6 W
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | SOP20 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LINEAR IC VERSTÄRKER | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 35 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: TDA7496 |
|  |  |
| |