Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
IC Verstärker
>
Artikel
TDA7480 DIP-20 THT LINEAR IC VERSTÄRKER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-3017480
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
TDA7480
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Verstärker
4000 cmos
Technologie: LINEAR IC VERSTÄRKER
Details: 10W MONO CLASS-D AMPLIFIER
Versorgungsspannung: +/- 20 V
Betriebstemperatur: -20 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-20
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LINEAR IC VERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
20 Stück
... >
ICs
>
Verstärker IC
>
Audioverstärker IC
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,235*
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,235*
€ 3,84965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,185*
€ 3,79015
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,105*
€ 3,69495
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,0945*
€ 2,49246
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,9345*
€ 2,30206
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.