Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA7381 FLEXIWATT-25 THT LINEAR IC AUTORADIO VERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda7381_stm.pdf
tda7381_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3017381
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7381
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
  • Technologie: LINEAR IC AUTORADIO VERSTÄRKER
  • Details: 4 x 25W QUAD BRIDGE CAR RADIO AMPLIFIER
  • Versorgungsspannung: 18 V
  • Ausgangsstrom: 4 A
  • Gesamtverlustleistung @ Tcase = 70 °C: 80 W
  • Betriebstemperatur: 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
FLEXIWATT-25
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LINEAR IC AUTORADIO VERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
17 Stück
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,077*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,077*
€ 6,04163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,917*
€ 5,85123
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,527*
€ 5,38713
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,051*
€ 3,63069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,931*
€ 3,48789
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.