|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-3017377 Herst.-Nr.: E-TDA7377 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LINEAR IC AUTORADIO LEISTUNGSVERSTÄRKER
- Details: 2 x 30WDUAL/QUAD POWER AMPLIFIER FOR CAR RADIO
- Versorgungsspannung: 18 V
- Ausgangsstrom: 4,5 A
- Gesamtverlustleistung @ Tcase = 70 °C: 36 W
- Betriebstemperatur: -40 - 150 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | MULTIWATT15 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LINEAR IC AUTORADIO LEISTUNGSVERSTÄRKER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 25 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 1,29* | € 3,11* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 1,55* | € 3,30* |  |  |  | Lager 8802 | |  | | 2 |  | € 7,00* | ab € 1,59* | € 3,89* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8802 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,78* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8802 |  | Versand: Lager 8802 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* |  | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|