Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA7372B MULTIWATT15 THT LINEAR IC AUTORADIO VERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda7372b_stm.pdf
tda7372b_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3017372
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7372B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Verstärker
4000 cmos
  • Technologie: LINEAR IC AUTORADIO VERSTÄRKER
  • Details: 4 x 6W POWER AMPLIFIER FOR CAR RADIO
  • Versorgungsspannung: 28 V
  • Ausgangsstrom: 4 A
  • Gesamtverlustleistung @ Tcase = 70 °C: 32 W
  • Betriebstemperatur: -40 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
MULTIWATT15
Technologie:
LINEAR IC AUTORADIO VERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,632*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,632*
€ 5,51208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,472*
€ 5,32168
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,192*
€ 4,98848
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,839*
€ 3,37841
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,739*
€ 3,25941
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
ab 138 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
ab 139 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.