Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA7275 DIP-8 THT LINEAR IC MOTOR GESCHWINDIGKEITSREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda7275a_stm.pdf
tda7275a_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3017275
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7275
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
  • Technologie: LINEAR IC MOTOR GESCHWINDIGKEITSREGLER
  • Details: MOTOR SPEED REGULATOR
  • Versorgungsspannung: 19 V
  • Ausgangsstrom: 1,5 A
  • Gesamtverlustleistung: 1 W
  • Betriebstemperatur: -30 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-8 RoHS-konfomität
Technologie:
LINEAR IC MOTOR GESCHWINDIGKEITSREGLER
Montageart:
Durchsteckmontage Herstellerverpackungseinheit
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 653 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.