Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA7232 DIP-20 THT LINEAR IC LEISER VORVERSTÄRKER KOMPRESSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda7232_stm.pdf
tda7232_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3017232
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7232
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
  • Technologie: LINEAR IC LEISER VORVERSTÄRKER KOMPRESSOR
  • Details: LOW NOISE PREAMPLIFIER COMPRESSOR
  • Versorgungsspannung: 30 V
  • Eingangsspannung: +/-30 V
  • Gesamtverlustleistung: 1 W
  • Betriebstemperatur: -25 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-20
Technologie:
LINEAR IC LEISER VORVERSTÄRKER KOMPRESSOR
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
20 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,855*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,855*
€ 8,15745
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,645*
€ 7,90755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,398*
€ 5,23362
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,048*
€ 4,81712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.