Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA7222 SDIP-24_SCHMAL THT LINEAR IC AM/FM ONE-CHIP RADIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda7222_stm.pdf
tda7222_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3017222
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7222
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Radio
4000 cmos
  • Technologie: LINEAR IC AM/FM ONE-CHIP RADIO
  • Details: 3V AM/FM ONE-CHIP RADIO
  • Versorgungsspannung: 1,8 - 7 V
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SDIP-24_SCHMAL
Technologie:
LINEAR IC AM/FM ONE-CHIP RADIO
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
20 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,633*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,633*
€ 3,13327
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,363*
€ 2,81197
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,605*
€ 1,90995
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,535*
€ 1,82665
pro Stück
ab 93 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 94 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 95 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.