Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA7211A DIP-8 THT LINEAR IC FM FRONTEND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda7211a_sgs_stm.pdf
tda7211a_sgs_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3017211
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7211A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
  • Technologie: LINEAR IC FM FRONTEND
  • Details: LOW VOLTAGE FM FRONT END
  • Versorgungsspannung: 7 V
  • Gesamtverlustleistung: 400 mW
  • Betriebstemperatur: -40 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-8
Technologie:
LINEAR IC FM FRONTEND
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
60 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,06*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7225*
€ 0,85978
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,7125*
€ 0,84788
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Stück
ab 163 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.