Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Oszillator
>
Artikel
TDA5630 DIP-24 THT LINEAR IC HYPERBAND UHF MIXER OSCILLATOR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-3015630
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
TDA5630
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Technologie: LINEAR IC HYPERBAND UHF MIXER OSCILLATOR
Versorgungsspannung: 9 V
Versorgungsstrom: 35 mA
Betriebstemperatur: -10 - 80 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-24
Technologie:
LINEAR IC HYPERBAND UHF MIXER OSCILLATOR
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
15 Stück
... >
ICs
>
Linear IC
>
Linear IC Audio / Radio / TV / Video
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,82*
Preis gilt ab 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 64 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 65 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.