Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA4950 DIP-8 THT LINEAR IC TV CORRECTION CIRCUIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda4950_stm.pdf
tda4950_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3014950001
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA4950
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Video
Video-IC
4000 cmos
  • Technologie: LINEAR IC TV CORRECTION CIRCUIT
  • Details: TV EAST/WEST CORRECTION CIRCUIT
  • Versorgungsspannung: 35 V
  • Gesamtverlustleistung: 800 mW
  • Betriebstemperatur: -25 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-8
Technologie:
LINEAR IC TV CORRECTION CIRCUIT
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,564*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,564*
€ 1,86116
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,038*
€ 1,23522
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,901*
€ 1,07219
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,769*
€ 0,91511
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,739*
€ 0,87941
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,667*
€ 0,79373
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.