Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA4950 DIP-8 THT LINEAR IC TV CORRECTION CIRCUITS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda4950_diverse.pdf
tda4950_diverse.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3014950
Hersteller:
     TEMIC - TELEFUNKEN
Herst.-Nr.:
     TDA4950
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
  • Technologie: LINEAR IC TV CORRECTION CIRCUITS
  • Versorgungsspannung: 35 V
  • Versorgungsstrom: 500 mA
  • Verlustleistung Tcase = 50 °C: 500 mW
  • Betriebstemperatur: -25 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-8
Technologie:
LINEAR IC TV CORRECTION CIRCUITS
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
56 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,264*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,264*
€ 1,50416
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,843*
€ 1,00317
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,741*
€ 0,88179
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,639*
€ 0,76041
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Stück
ab 529 Stück
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.