Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA4420 DIP-18 THT LINEAR IC VISION IF SYSTEM WITH AFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda4420_stm.pdf
tda4420_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3014420
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA4420
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
  • Technologie: LINEAR IC VISION IF SYSTEM WITH AFC
  • Details: VISION IF SYSTEM WITH AFC
  • Versorgungsspannung: 15 V
  • Ausgangsstrom: 5 mA
  • Gesamtverlustleistung: 1 W
  • Betriebstemperatur: -40 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-18
Technologie:
LINEAR IC VISION IF SYSTEM WITH AFC
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
21 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,986*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,986*
€ 4,74334
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,866*
€ 4,60054
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,806*
€ 4,52914
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,536*
€ 3,01784
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,356*
€ 2,80364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Stück
ab 198 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 199 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.