Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 8802
>
ICs
>
Linear IC
>
Linear IC Audio / Radio / TV / Video
>
Artikel
TDA3856 SDIP-24 THT LINEAR IC QUASI-SPLIT SOUND PROZESSOR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-3013856
Hersteller:
Philips Semiconductor
Herst.-Nr.:
TDA3856
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Technologie: LINEAR IC QUASI-SPLIT SOUND PROZESSOR
Hersteller: Philips Semiconductor
Versorgungsspannung: 5 V
Kollektorstrom: 60 mA
Verlustleistung: 650 mW
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SDIP-24
Technologie:
LINEAR IC QUASI-SPLIT SOUND PROZESSOR
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
... >
ICs
>
Linear IC
>
Linear IC Audio / Radio / TV / Video
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4,624*
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,624*
€ 5,50256
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,126*
€ 3,71994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
ab 106 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.