Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
IC Verstärker
>
Artikel
TDA3840 DIP-20 THT LINEAR IC TV IF VERSTÄRKER / DEMODULATOR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-3013840
Hersteller:
Philips Semiconductor
Herst.-Nr.:
TDA3840
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Technologie: LINEAR IC TV IF VERSTÄRKER / DEMODULATOR
Hersteller: Philips Semiconductor
Versorgungsspannung: 5 V
Kollektorstrom: 42 mA
Verlustleistung: 200 mW
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-20
Technologie:
LINEAR IC TV IF VERSTÄRKER / DEMODULATOR
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
20 Stück
... >
ICs
>
Verstärker IC
>
Frequenzverstärker IC
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 8,919*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,919*
€ 10,61361
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,883*
€ 7,00077
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Stück
ab 134 Stück
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.