Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA3410 DIP-16 THT LINEAR IC VORVERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda3410_stm.pdf
tda3410_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3013410
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA3410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
  • Technologie: LINEAR IC VORVERSTÄRKER
  • Details: DUAL LOW NOISE TAPE PREAMPLIFIER WITH AUTOREVERSE
  • Versorgungsspannung: 36 V
  • Ausgangsstrom: 10 mA
  • Gesamtverlustleistung: 600 mW
  • Betriebstemperatur: -40 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-16
Technologie:
LINEAR IC VORVERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
30 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,713*
€ 0,84847
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 885 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.