Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA2541 DIP-16 THT LINEAR IC IF AMPLIFIER WITH DEMODULATOR AND AFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda2541_sgs.pdf
tda2541_sgs.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3012541
Herst.-Nr.:
     TDA2541
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
and gate
  • Technologie: LINEAR IC IF AMPLIFIER WITH DEMODULATOR AND AFC
  • Versorgungsspannung: 10,2 - 13,8 V
  • Versorgungsstrom: 50 mA
  • Gesamtverlustleistung: 900 mW
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-16
Technologie:
LINEAR IC IF AMPLIFIER WITH DEMODULATOR AND AFC
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,831*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,831*
€ 0,98889
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,562*
€ 0,66878
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.