Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA2520 DIP-16 THT LINEAR IC FARB - DEMODULATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda2520_nxp.pdf
tda2520_nxp.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3012520
Hersteller:
     VALVO
Herst.-Nr.:
     TDA2520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
  • Technologie: LINEAR IC FARB - DEMODULATOR
  • Versorgungsspannung: 12 - 16 V
  • Versorgungsstrom: 40 mA
  • Gesamtverlustleistung: 600 mW
  • Betriebstemperatur: -20 - 60 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-16
Technologie:
LINEAR IC FARB - DEMODULATOR
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,439*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,439*
€ 10,04241
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Stück
ab 147 Stück
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.