Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA2148 DIP-14 THT LINEAR IC AM VERSTÄRKER FRANKREICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda2148_diverse.pdf
tda2148_diverse.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3012148
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     TDA2148
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
  • Technologie: LINEAR IC AM VERSTÄRKER FRANKREICH
  • Versorgungsspannung: 10,5 - 15,75 V
  • Stromverbrauch: 38 mA
  • Frequenz: 15 - 45 MHz
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-14
Technologie:
LINEAR IC AM VERSTÄRKER FRANKREICH
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
20 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,12*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,405*
€ 1,67195
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,395*
€ 1,66005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.