Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA2003V PENTAWATT-V THT LINEAR IC AUDIOVERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda2003_utc.pdf
tda2003_utc.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3012003
Hersteller:
     Unisonic Technologies
Herst.-Nr.:
     TDA2003V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TDA2003
  • Technologie: LINEAR IC AUDIOVERSTÄRKER
  • Herstellerbezeichnung: TDA2003L-TB5-T
  • Versorgungsspannung: 8 - 18 V
  • Ausgangsspannung: 6,9 V
  • Ausgangsstrom: 3 A
  • Drainstrom: 44 mA
  • Eingangswiderstand: 150 kOhm
  • mittl. Ausgangsleistung: 10 W
  • Verlustleistung @Tc=90 °C: 20 W
  • Betriebstemperatur: -40 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
PENTAWATT-V
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LINEAR IC AUDIOVERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.