|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-3010121 Herst.-Nr.: TBA820M EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LINEAR IC AUDIOVERSTÄRKER
- Herstellerbezeichnung: TBA820ML-D08-T
- Versorgungsspannung: 3 - 14 V
- Ausgangsstrom: 1,5 A
- Eingangswiderstand: 5 mOhm
- mittl. Ausgangsleistung: 1,2 W
- Verlustleistung @Ta=25°: 1,25 W
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | DIP-8 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LINEAR IC AUDIOVERSTÄRKER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 50 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |