Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TBA460Q QIL16 THT LINEAR IC AM FM IF+AF VERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tba460_siemens.pdf
tba460_siemens.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3009940
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     TBA460Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
  • Technologie: LINEAR IC AM FM IF+AF VERSTÄRKER
  • Details: IF / AF
  • Versorgungsspannung: 5 - 12 / 5 - 18 V
  • Versorgungsstrom: 29 mA
  • Betriebstemperatur:0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
QIL16
Technologie:
LINEAR IC AM FM IF+AF VERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,673*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,673*
€ 3,18087
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,603*
€ 3,09757
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,735*
€ 2,06465
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,725*
€ 2,05275
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,585*
€ 1,88615
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 254 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.