|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-3009300 Herst.-Nr.: TAA790:2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LINEAR IC GEREGELTER IMPULSGENERATOR
- Details: without Resistor
- Versorgungsspannung (PIN 7): 20 V
- Verlustleistung: 160 mW
- Versorgungsstrom (PIN 7): 10 mA
- Ausgangswiderstand: 1 kOhm
- Betriebstemperatur: 0 - 60 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | DIP-14 RoHS-konfomität | Technologie: | LINEAR IC GEREGELTER IMPULSGENERATOR | Montageart: | Durchsteckmontage Herstellerverpackungseinheit | Herstellerverpackungseinheit: | 1 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |