Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STV8224B SDIP-24_SCHMAL THT VIDEO UND AUDIO SCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
stv8224b_stm.pdf
stv8224b_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3008758224
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STV8224B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
  • Technologie: VIDEO UND AUDIO SCHALTER
  • Details: MULTISTANDARD VIDEO AND SOUND IF SYSTEMWITH AUDIO AND VIDEO SWITCHES
  • Versorgungsspannung: 9 V
  • Versorgungsstrom: 70 mA
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SDIP-24_SCHMAL
Technologie:
VIDEO UND AUDIO SCHALTER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
20 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,661*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,661*
€ 5,54659
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,063*
€ 3,64497
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,033*
€ 3,60927
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,793*
€ 3,32367
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Stück
ab 54 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
ab 55 Stück
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.