|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-3007208 Herst.-Nr.: SN75108AN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | - Technologie: LOGIK IC DUAL LINE RECEIVER
- pos. Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V
- Eingangsspannung High level: 2 - 5,5 V
- Eingangsspannung Low level: 0 - 0,8 V
- Ausgangsstrom Low Level: -16 mA
- Verlustleistung @ =25 °C: 950 mW
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | DIP-14 RoHS-konfomität | Technologie: | LOGIK IC DUAL LINE RECEIVER | Montageart: | Durchsteckmontage Herstellerverpackungseinheit | Herstellerverpackungseinheit: | 25 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |