Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 8802
>
ICs
>
Schnittstellen IC
>
Treiber, Empfänger + Transceiver IC
>
Artikel
SAA1121 DIP-24 THT PMOS IC US - FB - EMPFANGSSTEUERUNG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-3005521
Hersteller:
ITT Semiconductor
Herst.-Nr.:
SAA1121
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Technologie: PMOS IC US - FB - EMPFANGSSTEUERUNG
Versorgungsspannung: -20 V
Drainstrom: -5 mA
Frequenz auf dem internen Taktoszillator: 4,4336 MHz
Betriebstemperatur: -20 - 65 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-24
Technologie:
PMOS IC US - FB - EMPFANGSSTEUERUNG
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
15 Stück
... >
ICs
>
Schnittstellen IC
>
Treiber, Empfänger + Transceiver IC
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 14,104*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,104*
€ 16,78376
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,176*
€ 10,91944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Stück
ab 22 Stück
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.