Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAA1025 DIP-16 THT PMOS IC US - FB - EMPFÄNGER 30 CODES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ic_1977_1978_itt.pdf
ic_1977_1978_itt.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3005425
Hersteller:
     ITT Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SAA1025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
  • Technologie: PMOS IC US - FB - EMPFÄNGER 30 CODES
  • Versorgungsspannung: -18 V
  • Drainstrom: 5 mA
  • Frequenz auf dem internen Taktoszillator: 4,4336 MHz
  • Betriebstemperatur: -20 - 65 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-16
Technologie:
PMOS IC US - FB - EMPFÄNGER 30 CODES
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,879*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,879*
€ 3,42601
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,769*
€ 3,29511
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,863*
€ 2,21697
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,743*
€ 2,07417
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 439 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.