Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC34063AP DIP-8 THT DC/DC-WANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mc34063a_utc.pdf
mc34063a_utc.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3004451063
Hersteller:
     Unisonic Technologies
Herst.-Nr.:
     MC34063AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
  • Technologie: DC/DC-WANDLER
  • Herstellerbezeichnung: MC34063AL-D08-T
  • Versorgungsspannung: 4 - 40 V
  • max. Eingangsspannung: -0,3 - 40 V
  • Ausgangsstrom: 1,5 A
  • Versorgungsstrom: 2,7 mA
  • Verlustleistung @Ta=25°: 1250 mW
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-8
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
DC/DC-WANDLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, MC34063AP1G, KA34063A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,139*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.