Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA1327 DIP-14 THT LINEAR IC CTV DEMODULATOR MATRIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda1327_itt.pdf
tda1327_itt.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3004197
Hersteller:
     ITT Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TDA1327
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
  • Technologie: LINEAR IC CTV DEMODULATOR MATRIX
  • Versorgungsspannung: 30 V
  • Versorgungsstrom: 7,5 mA
  • Verlustleistung: 625 mW
  • Betriebstemperatur: -20 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-14
Technologie:
LINEAR IC CTV DEMODULATOR MATRIX
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,412*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,412*
€ 2,87028
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,322*
€ 2,76318
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,567*
€ 1,86473
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,557*
€ 1,85283
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,457*
€ 1,73383
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 287 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.