Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
Junction-FET
>
Artikel
LF353P DIP-8 THT OPERATIONSVERSTÄRKER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-3002003
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
LF353P
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Technologie: OPERATIONSVERSTÄRKER
pos. Versorgungsspannung: 3,5 - 18 V
neg. Versorgungsspannung: -3,5 - -18V
Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-8 RoHS-konfomität
RoHS-konfomität:
Ja Technologie
Technologie:
OPERATIONSVERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage Herstellerverpackungseinheit
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
... >
ICs
>
Verstärker IC
>
Operationsverstärker IC
Weitere Suchbegriffe:
Komparator
,
Vergleichs-IC
,
IC Verstärker
,
Jfet
,
Junction-FET
,
Junktion-FET
,
Linear-IC
,
OP AMP
,
Operationsverstärker
,
comparator
,
LF353N
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,49*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,84*
Lager 8802
2 Tage
700
25
€ 7,00*
ab € 0,31*
€ 0,84*
Lager 139
2 Tage
5
1
€ 14,99*
ab € 0,618*
€ 0,995*
Lager 1039
12 Tage
nicht lagernd
26
€ 6,99*
ab € 0,96*
€ 1,50*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 21,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8802
Versand:
Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8802
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROHM BA3472FVM-TR OP-VERSTÄRKER, 4MHZ, -40 BIS 85°C
ROHM Semiconductor
BA3472FVM-TR
€ 0,83*
Ähnlich
Texas Instruments Operationsverstärker THT MDIP, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±9 V, 8-Pin
Texas Instruments
LF353N/NOPB
€ 0,90*
Ähnlich
Texas Instruments Operationsverstärker THT MDIP, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±9 V, 8-Pin
Texas Instruments
LF412CN/NOPB
€ 1,33*
Ähnlich
Texas Instruments Operationsverstärker THT PDIP, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V, 8-Pin
Texas Instruments
TL082ACP
€ 0,71*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.