Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T74LS398B1 DIP-20 THT LOGIK IC QUAD 2-PORT REGISTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
t74ls398_stm.pdf
t74ls398_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-2200398
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     T74LS398B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
  • Technologie: LOGIK IC QUAD 2-PORT REGISTER
  • Details: QUAD 2-PORT REGISTER
  • Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V
  • Eingangsspannung: 0,8 - 2 V
  • Betriebstemperatur: 0 -70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-20
Technologie:
LOGIK IC QUAD 2-PORT REGISTER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: 74LS, 74LS Logic, 74LS Logik, LS Logic, 74LS398
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,46*
  
Preis gilt ab 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.