|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-2200293 Herst.-Nr.: HD74LS293P EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LOGIK IC 4-BIT BINARY COUNTER
- Versorgungsspannung: 4,75 V - 5,25 V
- Verlustleistung: 400mW
- Ausgangsstrom: H-Pegel: -400 µA L-Pegel: 8 mA
- Betriebstemperatur: -20 - 75 °C
- Taktfrequenz: 42 MHz
- Verzögerungszeit: 10 - 40 nS @ CL = 15 pF, RL = 2 k?
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | DIP-14 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LOGIK IC 4-BIT BINARY COUNTER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 25 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |