Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Decoder
>
Artikel
SN74LS259BN DIP-16 THT LOGIK IC 8-BIT ADDRESSABLE LATCH
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-2200259
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
SN74LS259BN
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Technologie: LOGIK IC 8-BIT ADDRESSABLE LATCH
Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V
Eingangsspannung High level: 2 V
Eingangsspannung Low level: 0,8 V
Ausgangsstrom High Level: -800 µA
Ausgangsstrom Low Level: 16 mA
Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-16
Technologie:
LOGIK IC 8-BIT ADDRESSABLE LATCH
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
... >
ICs
>
Logik IC
>
Logik IC Latch
Weitere Suchbegriffe:
LS-Logik
,
Decoder
,
Decoder IC
,
Latch
,
74ls logic
,
74LS259
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,484*
Preis gilt ab 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3005*
€ 0,3576
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,2935*
€ 0,34927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.