|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-2200256 Herst.-Nr.: T74LS256B1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LOGIK IC DUAL 4-BIT ADDRESSABLE LATCH
- Details: DUAL 4-BIT ADDRESSABLE LATCH
- Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V
- Eingangsspannung: 0,8 - 2 V
- Betriebstemperatur: 0 -70 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | DIP-16 | Technologie: | LOGIK IC DUAL 4-BIT ADDRESSABLE LATCH | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 25 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 74LS, 74LS Logic, 74LS Logik, LS Logic, 74LS256 |
|  |  |
| |