Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Transceiver
>
SMD-Transceiver
>
Artikel
SN74LS243N DIP-14 THT LOGIK IC QUAD BUS TRANSCEIVER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-2200243
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
SN74LS243N
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Technologie: LOGIK IC QUAD BUS TRANSCEIVER
Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V
Eingangsspannung High level: 2 V
Eingangsspannung Low level: 0,8 V
Ausgangsstrom High Level: -15 mA
Ausgangsstrom Low Level: 24 mA
Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-14
Technologie:
LOGIK IC QUAD BUS TRANSCEIVER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
... >
ICs
>
Logik IC
>
Logik IC Sendeempfänger
Weitere Suchbegriffe:
LS-Logik
,
SMD-Leitungstransceiver
,
SMD-Transceiver
,
74ls logic
,
74LS243
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,3027*
Preis gilt ab 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3027*
€ 0,36021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1711*
€ 0,20361
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.