|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-2200241 Herst.-Nr.: HD74LS241P-E EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LOGIK IC OCTAL BUFFER AND LINE DRIVER
- Details: with 3-state outputs
- Versorgungsspannung: 5 V
- Verlustleistung: 400 mW
- Betriebstemperatur: -20 - 75 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | DIP-20 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LOGIK IC OCTAL BUFFER AND LINE DRIVER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 20 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 74LS, 74LS Logic, 74LS Logik, LS Logic, 74LS241 |
|  |  |
| |