Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD74LS221P-E DIP-16 THT LOGIK IC DUAL MONOSTABLE MULTIVIBRATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hd74ls221_renesas.pdf
hd74ls221_renesas.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-2200221
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     HD74LS221P-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multivibrator
  • Technologie: LOGIK IC DUAL MONOSTABLE MULTIVIBRATOR
  • Versorgungsspannung: 5 V
  • Verlustleistung: 400 mW
  • Betriebstemperatur: -20 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-16
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LOGIK IC DUAL MONOSTABLE MULTIVIBRATOR
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: 74LS, 74LS Logic, 74LS Logik, LS Logic, 74LS221
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,595*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.