| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-2200132 Herst.-Nr.: SN74LS132N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: LOGIK IC QUAD 2-INPUT POSITIVE NAND SCHMITT-TRIGGER
- Details: QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND SCHMITT TRIGGER
- Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V
- Ausgangsstrom High Level: -0,8 mA
- Ausgangsstrom Low Level: 16 mA
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | DIP-14 | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | LOGIK IC QUAD 2-INPUT POSITIVE NAND SCHMITT-TRIGGER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 25 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,36* | € 1,16* | | | | Lager 8802 | | | | 6 | | € 7,00* | ab € 0,37* | € 1,171* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,955* | € 1,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 7,026* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|