Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD74LS93P-E DIP-14 THT LOGIK IC ZÄHLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hd74ls93_renesas.pdf
hd74ls93_renesas.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-2200093
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     HD74LS93P-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SN74LS93N
74LS
74LS Logic
74LS Logik
  • Technologie: LOGIK IC ZÄHLER
  • Details: 4-bit Binary Counter
  • Versorgungsspannung: 5 V
  • Verlustleistung: 400 mW
  • Betriebstemperatur: -20 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-14
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LOGIK IC ZÄHLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: LS Logic, 74LS93
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,29*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,155*
€ 2,56445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 804 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.