Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD74LS92P-E DIP-14 THT LOGIK IC ZÄHLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hd74ls92_hit_renesas.pdf
hd74ls92_hit_renesas.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-2200092
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     HD74LS92P-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
  • Technologie: LOGIK IC ZÄHLER
  • Versorgungsspannung: 5 V
  • Verlustleistung: 400 mW
  • Betriebstemperatur: -20 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-14
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LOGIK IC ZÄHLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: 74LS92
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,964*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,964*
€ 1,14716
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,648*
€ 0,77112
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,561*
€ 0,66759
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.