Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD74LS73P-E DIP-14 THT LOGIK IC DUAL J-K FLIP-FLOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hd74ls73a_renesas.pdf
hd74ls73a_renesas.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-2200073
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     HD74LS73P-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Flop
Flipflop
flip flop
  • Technologie: LOGIK IC DUAL J-K FLIP-FLOP
  • Versorgungsspannung: 5 V
  • Verlustleistung: 400 mW
  • Betriebstemperatur: -20 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-14
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LOGIK IC DUAL J-K FLIP-FLOP
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: 74LS, 74LS Logic, 74LS Logik, LS Logic, 74LS73
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,99*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,291*
€ 1,53629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,152*
€ 1,37088
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,062*
€ 1,26378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,976*
€ 1,16144
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,926*
€ 1,10194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.