|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-2100105 Herst.-Nr.: SN74105N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | - Technologie: LOGIK IC FLIP FLOP Details: Gated J-K Master Slave Flip Flop
- Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V
- Eingangsspannung High Level: 2 V
- Eingangsspannung Low Level: 0,8 V
- Ausgangsspannung Low Level: 0,2 V
- Ausgangsspannung High Level: 2,7 V
- Ausgangsstrom High Level: -1 mA
- Ausgangsstrom Low Level: 16 mA
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | DIP-14 | Technologie: | LOGIK IC FLIP FLOP | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 25 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |