Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN7451N DIP-14 THT LOGIK IC AND-OR-INVERT GATE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sn7451_ls51_s51_texas.pdf
sn7451_ls51_s51_texas.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-2100051
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN7451N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
OR-Gate
  • Technologie: LOGIK IC AND-OR-INVERT GATE
  • Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V
  • Eingangsspannung High level: 2 V
  • Eingangsspannung Low level: 0,8 V
  • Ausgangsstrom High Level: -0,4 mA
  • Ausgangsstrom Low Level: 16 mA
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-14
Technologie:
LOGIK IC AND-OR-INVERT GATE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: OR-Gatter, or-gate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,1517*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 299 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 400000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.