|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-2099000138 Herst.-Nr.: MC74HCT138AD EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LOGIK IC 3 TO 8 LINE DECODER
- Details: 3-Line To 8-Line Decoder/Demultiplexer Inverting and Non-Inverting
- Versorgungsspannung: 2 - 6 V
- Eingangsspannung High level: 1,5 - 4,2 V
- Eingangsspannung Low level: 0,5 - 1,8 V
- Eingangsspannung: 0 - 6 V
- Ausgangsspannung: 0 V - Vcc
- Versorgungsstrom: +/-50 mA
- Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | SOP16 | Technologie: | LOGIK IC 3 TO 8 LINE DECODER | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 48 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 74HCT, 74HCT Logic, 74HCT Logik, HCT Logic, 74HCT138 |
|  |  |
| |