|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-2098000365 Herst.-Nr.: M74HC365RM13TR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LOGIK IC HEX BUS BUFFER WITH 3 STATE OUTPUTS
- Details: NON INVERTING
- Versorgungsspannung: 2 - 6 V
- Eingangsspannung: 0 - 6 V
- Ausgangsspannung: 0 - 6 V
- Versorgungsstrom: +/- 70 mA
- Ausgangsstrom: +/-35 mA
- Verlustleistung: 500 mW
- Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | SOP16 RoHS-konfomität | RoHS-konfomität: | Ja Technologie | Technologie: | LOGIK IC HEX BUS BUFFER WITH 3 STATE OUTPUTS | Montageart: | Oberflächenmontage Herstellerverpackungseinheit | Herstellerverpackungseinheit: | 2500 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |