|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-2098000243 Herst.-Nr.: M74HC243M1R EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LOGIK IC QUAD BUS TRANSCEIVER 3 STATE
- Details: QUAD BUS TRANSCEIVER (3 - STATE)
- Versorgungsspannung: 2 - 6 V
- Eingangsspannung: 0 - 6 V
- Ausgangsspannung: 0 - 6 V
- Versorgungsstrom: +/- 70 mA
- Ausgangsstrom: +/-35 mA
- Verlustleistung: 500 mW
- Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | SOP14 | Technologie: | LOGIK IC QUAD BUS TRANSCEIVER 3 STATE | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 50 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 74HC, 74HC Logic, 74HC Logik, HC Logic, 74HC243 |
|  |  |
| |