|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-2098000241 Herst.-Nr.: SN74HC241DW EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LOGIK IC OCTAL BUS BUFFER AND LINE DRIVER
- Details: with 3 state outputs
- Versorgungsspannung: 2 - 6 V
- Eingangsspannung High level: 1,5 - 4,2 V
- Eingangsspannung Low level: 0,5 - 1,8 V
- Eingangsspannung: 0 - 6 V
- Ausgangsspannung: 0 V - Vcc
- Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | SOP20 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LOGIK IC OCTAL BUS BUFFER AND LINE DRIVER | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 25 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HC Logic, HC-Logik, 74HCT, 74HCT Logic, 74HCT Logik, HCT Logic, HCT-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74hc logic, 74HC241 |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8802 | |  | | 20 |  | € 7,00* | ab € 0,134* | € 0,435* |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,90* | ab € 0,67* | € 1,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8802 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8802 |  | Versand: Lager 8802 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* |  | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|