|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-2098000148 Herst.-Nr.: M74HC148M1R EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LOGIK IC 8 TO 3 LINE PRIORITY ENCODER
- Details: 8 TO 3 LINE PRIORITY ENCODER
- Versorgungsspannung: 2 - 6 V
- Eingangsspannung: 0 - 6 V
- Ausgangsspannung: 0 - 6 V
- Versorgungsstrom: +/- 50 mA
- Ausgangsstrom: +/-25 mA
- Verlustleistung: 500 mW
- Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | SOP16 | Technologie: | LOGIK IC 8 TO 3 LINE PRIORITY ENCODER | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 50 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 74HC, 74HC Logic, 74HC Logik, HC Logic, 74HC148 |
|  |  |
| |