|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-2098000147 Herst.-Nr.: 74HC147D EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LOGIK IC CMOS 10 TO 4 LINE PRIORITY ENCODER
- Details: 10-to-4 line priority encoder
- Versorgungsspannung: 2 - 6 V
- Ausgangsspannung: 0 - 6 V
- Eingangsspannung: 0 - 6 V
- Versorgungsstrom: 50 mA
- Verlustleistung: 500 mW
- Betriebstemperatur: -40 - 125 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | SOP16 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LOGIK IC CMOS 10 TO 4 LINE PRIORITY ENCODER | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 50 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 74HC, 74HC Logic, 74HC Logik, HC Logic, 74HC147 |
|  |  |
| |