|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-2098000139 Herst.-Nr.: 74HC139D,653 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LOGIK IC DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
- Versorgungsspannung: 2 - 6 V
- Eingangsspannung: 0 - 6 V
- Verlustleistung: 500 mW
- Betriebstemperatur: -40 - 125 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | SOP16 RoHS-konfomität | RoHS-konfomität: | Ja Technologie | Technologie: | LOGIK IC DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER | Montageart: | Oberflächenmontage Herstellerverpackungseinheit | Herstellerverpackungseinheit: | 2500 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8802 | |  | | 35 |  | € 7,00* | ab € 0,0827* | € 0,2512* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,143* | € 0,488* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 5 |  | € 14,99* | ab € 0,146* | € 0,537* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8802 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 35 Stück ( entspricht € 8,792* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8802 |  | Versand: Lager 8802 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* |  | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|